Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Winkeldorn, Ø22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2523
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2523
EAN/GTIN:
     4042146523100
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
Winkeldorn (Funkenfrei)
winkeldorn (funkenfrei)
  • zum Anreißen von Werkstücken
  • gerade und 90° gebogene Spitze
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
200 mm
Durchmesser in mm:
22,0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
963.2523
Gesamtlänge L in mm:
800 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2515
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.