Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schrotmeißel, 1300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2595
EAN/GTIN:
     4042146523513
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kaltschrotmeißel
Nietenquetscher
kaltschrotmeißel
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1527 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1300 g
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Herstellernummer:
963.2595
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
140 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2595
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.