Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schrotmeißel, 2100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2596
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2596
EAN/GTIN:
     4042146523520
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kaltschrotmeißel
Nietenquetscher
kaltschrotmeißel
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2619 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2100 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Herstellernummer:
963.2596
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
155 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2595
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.