Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Gelenkgriff 3/4" 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.3452
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.3452
EAN/GTIN:
     4042146524008
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
Gelenkgriff (Funkenfrei)
gelenkgriff
  • in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
1950 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
963.3452
Gesamtlänge L in mm:
550 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Profil1:
4-Kant
Variantenartikel:
963.3450
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.