Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Parallel-Schraubstock 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5008
EAN/GTIN:
     4042146524275
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • mit Drehteller
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
27400 g
Herstellernummer:
963.5008
Material1:
Aluminium-Bronze
Spanntiefe max.C2:
170 mm
Spannweite max.C1:
170 mm
Variantenartikel:
963.5005
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.151,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,22*
€ 3.891,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.253,15*
€ 3.871,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,78*
€ 3.787,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.151,60*
€ 3.750,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.