Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenfreier Eimer aus Messing 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5505
EAN/GTIN:
     4042146524350
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 10l
  • mit drehbarem Haltegriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
185 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1460 g
Höhe H:
270 mm
Herstellernummer:
963.5505
Material1:
Messing
Variantenartikel:
963.5505
Volumen in Liter:
10 l
Weitere Suchbegriffe: blecheimer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.