Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Blech-Doppel-Maulschlüssel-Satz klein, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7131
EAN/GTIN:
     4042146525722
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
  • gleiche Schlüsselweiten
  • flache Köpfe
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° und 75° Gabelstellung
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
963.7131
Material1:
Aluminium-Bronze
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Min. Schlüsselweite:
5 mm
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.7126
ab € 20,78*
Sonstiges
KS Tools
963.7127
ab € 20,77*
Sonstiges
KS Tools
963.7128
ab € 22,60*
Sonstiges
KS Tools
963.7129
ab € 22,73*
Sonstiges
KS Tools
963.7120
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
963.7121
ab € 16,23*
Sonstiges
KS Tools
963.7122
ab € 16,20*
Sonstiges
KS Tools
963.7123
ab € 16,20*
Sonstiges
KS Tools
963.7124
ab € 16,32*
Sonstiges
KS Tools
963.7125
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.