Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt 26-tlg 6-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7306
EAN/GTIN:
     4042146527474
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-satz 6-32mm
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze 26 tlg
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
8450 g
Herstellernummer:
963.7306
Material1:
Aluminium-Bronze
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
26 -tlg.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,17*
€ 1.028,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,02*
€ 949,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,06*
€ 928,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,63*
€ 911,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.7269
ab € 14,32*
Sonstiges
KS Tools
963.7270
ab € 15,23*
Sonstiges
KS Tools
963.7271
ab € 17,14*
Sonstiges
KS Tools
963.7272
ab € 18,45*
Sonstiges
KS Tools
963.7273
ab € 18,39*
Sonstiges
KS Tools
963.7274
ab € 22,76*
Sonstiges
KS Tools
963.7275
ab € 22,57*
Sonstiges
KS Tools
963.7276
ab € 22,74*
Sonstiges
KS Tools
963.7277
ab € 24,60*
Sonstiges
KS Tools
963.7278
ab € 24,60*
Sonstiges
KS Tools
963.7279
ab € 27,36*
Sonstiges
KS Tools
963.7280
ab € 27,31*
Sonstiges
KS Tools
963.7281
ab € 30,43*
Sonstiges
KS Tools
963.7282
ab € 35,52*
Sonstiges
KS Tools
963.7283
ab € 35,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.