Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einringschlüssel gerade 1.13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7600
EAN/GTIN:
     4042146530412
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
72 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1100 g
Herstellernummer:
963.7600
Gesamtlänge L in mm:
365 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.13/19"
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
23 mm
Variantenartikel:
963.7576
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.