Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Ringschlüssel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7727
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7727
EAN/GTIN:
     4042146531686
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
38 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
963.7727
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
15 mm
Variantenartikel:
963.7724
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.