Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Ringschlüssel 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7745
EAN/GTIN:
     4042146531860
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
85 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1350 g
Herstellernummer:
963.7745
Gesamtlänge L in mm:
255 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
54 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
27 mm
Variantenartikel:
963.7724
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.