Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Ringschlüssel 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7787
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7787
EAN/GTIN:
     4042146532287
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei) sw...
  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
270 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
31000 g
Herstellernummer:
963.7787
Gesamtlänge L in mm:
700 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
200 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
56 mm
Variantenartikel:
963.7724
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.033,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,62*
€ 2.518,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,92*
€ 2.491,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,51*
€ 2.437,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,37*
€ 2.419,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,28*
€ 2.419,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.