Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Ringschlüssel 1.13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7807
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7807
EAN/GTIN:
     4042146532485
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
70 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1250 g
Herstellernummer:
963.7807
Gesamtlänge L in mm:
240 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.13/16"
Norm:
DIN 7444
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
23 mm
Variantenartikel:
963.7788
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.