Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90°, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7925
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7925
EAN/GTIN:
     4042146533666
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
90 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
90° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
963.7925
Gesamtlänge L in mm:
550 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
42 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
15 mm
Variantenartikel:
963.7908
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.