Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90°, 1.7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7998
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7998
EAN/GTIN:
     4042146534397
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
90° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
963.7998
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.7/16"
Profil2:
Zollmaße
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
963.7987
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.