Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Montagemaulschlüssel mit Dorn, gekröpft 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8153
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8153
EAN/GTIN:
     4042146535943
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • Maul 75° gekröpft
  • praktische Kombination aus Maulschlüssel und Montagedorn
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
85 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2090 g
Herstellernummer:
963.8153
Gesamtlänge L in mm:
470 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
42 mm
Profil1:
metrisch
Schlüsselform:
gekröpft
Kopfhöhe (A):
21 mm
Variantenartikel:
963.8131
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.