Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schieberklaue 30-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8228
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8228
EAN/GTIN:
     4042146536698
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schieberklaue (Funkenfrei)
schieberklaue (funkenfrei)
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
720 g
Grösse in mm:
30-40 mm
Herstellernummer:
963.8228
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.