Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Ventilhaken 13x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8229
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8229
EAN/GTIN:
     4042146536704
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ventilhaken (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
13 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
963.8229
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Teillänge L3 in mm:
30 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.8229
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.