Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Handradschlüssel Ø 36x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8238
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8238
EAN/GTIN:
     4042146536797
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handradschlüssel (Funkenfrei)
handradschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 87311
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
36x60 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
963.8238
Gesamtlänge L in mm:
370 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 87311
Kopfhöhe (A):
60 mm
Variantenartikel:
963.8238
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.