Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Handradschlüssel Ø 62x102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8240
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8240
EAN/GTIN:
     4042146536810
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handradschlüssel (Funkenfrei)
handradschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 87311
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
62x102 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
963.8240
Gesamtlänge L in mm:
550 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 87311
Kopfhöhe (A):
102 mm
Variantenartikel:
963.8238
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.