Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus B-Handradschlüssel Ø 36x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8241
EAN/GTIN:
     4042146536827
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handradschlüssel (Funkenfrei)
handradschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 87311
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
36x60 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
963.8241
Gesamtlänge L in mm:
330 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 87311
Variantenartikel:
963.8241
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.