Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus B-Handradschlüssel Ø 62x102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8243
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8243
EAN/GTIN:
     4042146536841
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handradschlüssel (Funkenfrei)
handradschlüssel (funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 87311
  • Griff gegen Kälte kunststoffisoliert
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
62x102 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
963.8243
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 87311
Variantenartikel:
963.8241
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.