Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Einringschlüssel, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1060
EAN/GTIN:
     4042146570913
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
89 mm
Gewicht [g]:
2260 g
Herstellernummer:
964.1060
Gesamtlänge L in mm:
380 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
60 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
24 mm
Variantenartikel:
964.1012
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.