Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schweißerhammer, 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.2021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2021
EAN/GTIN:
     4042146772867
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
450 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
300 g
Breite Hammerbahn in mm:
27 mm
Herstellernummer:
964.2021
Gesamtlänge L1 in mm:
340 mm
Teillänge L2 in mm:
210 mm
Material1:
Edelstahl
Stielart:
Holz
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer holz, schlackenhammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.