Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.0302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0302
EAN/GTIN:
     4042146251102
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.0 mm
Kopfhöhe (A2):
7.0 mm
Außenmaß B1:
16.0 mm
Außenmaß B2:
23.0 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
965.0302
Gesamtlänge L in mm:
142.0 mm
Material1:
Titanium
Schlüsselweite in Zoll:
3/8 "
Norm:
DIN 3113
Variantenartikel:
965.0301
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.