Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Schraubendreher, PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.0904
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0904
EAN/GTIN:
     4042146252031
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5265 / DIN ISO 8765-1
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
176 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
965.0904
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
318.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
118.0 mm
Material1:
Titanium
Norm:
DIN ISO 8765-1, DIN 5265
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 4
Variantenartikel:
965.0900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.