Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
3/8" TITANplus Steckschlüsselnuss-Satz, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-965.2010
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
965.2010
EAN/GTIN:
4042146276563
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
100% antimagnetisch
leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
rostfrei und säurefest
extrem lange Lebensdauer
Titanium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
965.2010
Material1:
Titanium
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunstledertasche
... >
Handwerkzeuge
>
Nicht magnetische Werkzeuge aus Edelstahl / Titan
>
TITANplus Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
,
Nicht magnetisch
,
Titan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.434,24*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,81*
€ 1.762,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,64*
€ 1.753,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,87*
€ 1.724,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,24*
€ 1.706,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
965.3817
ab € 48,54*
Sonstiges
3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 9/16"
KS Tools
965.3905
ab € 35,48*
Sonstiges
3/8" TITANplus Stecknuss, 17mm, lang
KS Tools
965.3857
ab € 81,94*
Sonstiges
3/8" TITANplus Umschaltknarre, 30 Zahn
KS Tools
965.3800
ab € 398,33*
Sonstiges
3/8" TITANplus Verlängerung, 100mm
KS Tools
965.3801
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen