Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Verlängerung, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1102
EAN/GTIN:
     4042146417270
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
  • Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
  • gerade und abgewinkelte Schmiernippel
  • für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl

Anwendungsgebiete: Kegel- und Kugelschmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/8"PT
Betriebsart:
Akkupack
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
980.1102
Länge mm:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.