Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gerade Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1103
EAN/GTIN:
     4042146417287
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
  • Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
  • gerade und abgewinkelte Schmiernippel
  • für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl

Anwendungsgebiete: Kegel-, Trichter-, Kugel- und Flachschmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/8"PT
Betriebsart:
Akkupack
Form:
gerade
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
980.1103
Länge mm:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.