Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1106
EAN/GTIN:
     4042146417317
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • für handelsübliche Hand-, Akku- und Druckluft Fettpressen
  • Adapter mit Schiebhülse für bruchsichere Verbindung
  • gerade und abgewinkelte Schmiernippel
  • für Fett- und Ölschmiernippel aus Stahl-, Messing und Edelstahl

Anwendungsgebiete: Trichterschmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/8"PT
Betriebsart:
Akkupack
Gewicht [g]:
143 g
Herstellernummer:
980.1106
Länge mm:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.