Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gesichtsschutzschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0024
EAN/GTIN:
     4042146544686
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
  • DIN EN 166
  • Bügel aus Aluminium
  • Schirm Material: PC
  • passend für handelsübliche Schutzhelme
  • Fassung aus Aluminium
  • Größeneinstellung erfolgt per Federband
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
985.0024
Gesamthöhe in mm:
200.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.