Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Latzhose, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Foto Produkt Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0650
EAN/GTIN:
     4042146545461
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • verstellbare Träger mit Clip-Verschlüssen
  • verstellbare Weitenregulierung am Bein
  • Logo aufgestickt

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
48
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
930 g
Herstellernummer:
985.0650
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Variantenartikel:
985.0650
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 48
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.