Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhandsägebogen schwarz, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-997.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     997.1210
EAN/GTIN:
     4042146242926
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • mit 24 Zähnen
  • mit roter Kunststoffgriffschale
  • inklusive Universal-Sägeblatt
  • für Holz, Metall, Aluminium, Kunststoff und Gips
  • Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Aluminium/Stahlrohr
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Blattlänge L:
150.0 mm
Ersatzsägeblatt:
907.2131
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Handgrifflänge H:
90.0 mm
Herstellernummer:
997.1210
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge 150mm, bügelsäge, bügelsäge ks tools, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.