Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 310, 12er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-997.1216
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     997.1216
EAN/GTIN:
     4042146058930
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 150mm
bügelsägeblatt
  • mit 25 Zähnen

Einsetzbar für: Holz, Aluminium, Kunststoffe und Gips
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
PUK 310
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 997.1215
Einsetzbar für:
Buntmetall und Aluminium
Einsetzbar für 1:
alle Holzsorten
Einsetzbar für 2:
Kunststoffkanäle und Gips
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
997.1216
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Verzahnung ZPZ:
25 ZPZ
Weitere Suchbegriffe: handsägeblatt kstools, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
356
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,07*
€ 8,71*
8 Tage
356
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,04*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 10,07*
7 Tage
356
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,53*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,50584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.