Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhandsäge mit verstellbarem Holzgriff, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-997.1217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     997.1217
EAN/GTIN:
     4042146058947
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • mit 32 Zähnen
  • für Metall
  • mit verstellbarem Holzgriff
  • inklusive Sägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Aluminium/Stahlrohr
Blattlänge L:
150.0 mm
Einsetzbar für:
Metall
Ersatzsägeblatt:
997.1214/16
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Holzgriff
Handgrifflänge H:
90.0 mm
Herstellernummer:
997.1217
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge 150mm, bügelsäge, bügelsäge ks tools, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.