Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste Metall, 5 Fächer, 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-999.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.0120
EAN/GTIN:
     4042146059043
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • mit genieteten Gelenken
  • große Ausziehbarkeit der Fächer
  • hohe Standfestigkeit
  • Kanten doppelt gefalzt
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • rot pulverbeschichtet
  • aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
5
Breite B:
200.0 mm
Funktions-Attribut 1:
aufklappbar
Gewicht [g]:
3450 g
Höhe H:
190.0 mm
Herstellernummer:
999.0120
Gesamtlänge L in mm:
420.0 mm
Material1:
Metall
rollbar:
nein
Variantenartikel:
999.0120
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.