Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Werkzeugtruhe, 850 x 350 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-999.0180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.0180
EAN/GTIN:
     4042146068137
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Breite B:
350.0 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
13800 g
Höhe H:
350.0 mm
Herstellernummer:
999.0180
Gesamtlänge L in mm:
850.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.