Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender mit Akku-Stabschrauber-Satz und Torsions-Bits, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-999.3333
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.3333
EAN/GTIN:
     4042146906118
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Begeistert Profis und Heimwerker gleichermaßen
  • Dekorativer Hingucker in der Adventszeit
Der kultige und nagelneue Adventskalender mit ultimativem Mehrwert von KS Tools, der Erwachsenenaugen zum Leuchten bringt



Hinter dem nostalgischen Weihnachtsmotiv mit 23 Türchen verbergen sich 27 Premium-Schraubwerkzeuge in hochwertiger Profiqualität, die jedem Schrauber ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Und hinter einem weiteren Türchen befindet sich eine stabile, handliche Kunststoffbox zur Aufbewahrung.
Die Satzzusammenstellung beinhaltet Torsions®-Bits mit den gängigsten Profilen und Abmessungen und ist so eine ideale Mischung für Haus- und Handwerker. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze, bei Drehmomentspitzen, und schützt die Bits vor vorzeitigem Bruch und verlängert somit die Standzeit. Der kraftvolle Akku-Bit-Stabschrauber bietet Ihnen dank kabellosem Betrieb maximale Bewegungsfreiheit beim Schrauben und lässt sich jederzeit unabhängig von Stromquellen flexibel einsetzen. Ausgestattet ist der Schrauber mit einem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku mit einer Leistung von 3,6 V und einer Kapazität von 1,3Ah.  
Für jeden Heimwerker das perfekte Geschenk für die Vorweihnachtszeit!
  • Schenken Sie Ihren Liebsten einen außergewöhnlichen Adventskalender ohne Schokolade
  • Freuen Sie sich jeden Tag bis Heiligabend über ein neues Werkzeug für jeden Heimwerker das perfekte Geschenk für die Vorweihnachtszeit

Akku-Stabschrauber-Satz bestehend aus:
1 Akku-Stabschrauber
25 Torsions®-Bits*
1 USB Ladekabel (USB-A auf USB-C)
1 Magnetischer-Bit-Halter, 50 mm (1/4" Sechskant auf 1/4" Sechskant)
1 stabiler Kunststoffkoffer
 

*Alle Bit-Größen auf einem Blick
 
Torsions®-Bits in 1/4“ Antrieb x 25 mm Länge:
je 2 Bit PH2
je 2 Bit PZ2
je 1 Bit PH1 - PH3
je 1 Bit PZ1 - PZ3
je 1 Bit Innensechskant 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
je 1 Bit TX, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
je 1 Bit Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm

Torsions®-Bit in 1/4“ Antrieb x 50 mm Länge:            
je 1 Bit PH2
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Gewicht Batterie:
0.039 kg
Gewicht [g]:
1200 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
999.3333
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,6 V
Spannung Stecker:
5 V
Teile im Satz:
27 -tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3600
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.