Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Bauhöhe 155 mm, 347
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582030457
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00003430
EAN/GTIN:
4031582030457
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Rollenlager
Technische Daten - TENTE Bockrollen:
Rad-durchmesser 125 mm
Radbreite 40 mm
Plattenabmessung 103 x 85 mm
Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
Plattenloch 9 mm
Bauhöhe 155 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Bockrollen 3478UOR125P62:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.628 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Transportgeräterollen
Weitere Suchbegriffe:
Bockrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg,
Tente
00003431
ab € 16,20*
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Bauhöhe 155 mm, 347
Tente
00005185
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen