Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 25 mm, Tragfähigkeit 25 kg, Bauhöhe 28 mm, 2198UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582300284
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00021131
EAN/GTIN:
     4031582300284
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 25 mm
  • Radbreite 13 mm
  • Plattenabmessung 40 x 17 mm
  • Plattenlochabstand 30 mm
  • Plattenloch 4,5 mm
  • Bauhöhe 28 mm
  • Tragfähigkeit 25 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 50 kg
- TENTE Bockrollen 2198UOI025P60-40x17:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
25 mm
Radbreite:
13 mm
Plattenabmessung:
40 x 17 mm
Plattenlochabstand:
30 mm
Plattenloch:
4,5 mm
Bauhöhe:
28 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Tragfähigkeit (statisch):
50 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.018 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.