Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg, Bauhöhe 200 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582304299
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039408
EAN/GTIN:
     4031582304299
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Lenkrollen 3470UAR160P63 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.926 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039410
ab € 26,96*
Ähnlich
Tente
00039409
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.