Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582305784
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039409
EAN/GTIN:
     4031582305784
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 60 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 3477UAR160P63 red:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
60 mm
Störkreis-durchmesser:
334 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.268 kg
Störkreisradius:
167 mm
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00039410
ab € 26,96*
Ähnlich
Tente
00039408
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.