Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 205 kg, Bauhöhe 240 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582306354
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00000479
EAN/GTIN:
     4031582306354
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 205 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 410 kg
- TENTE Bockrollen 3478DVJ200P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
240 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Tragfähigkeit (statisch):
410 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.912 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 200x50mm vollgummi, apparaterolle, apparaterolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00001375
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.