Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ...
TENTE Bockrolle Agila TPR/Edelstahl Plattenbefestigung 100 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + ...
TENTE® Apparaterad PP, Gleitlager, Achsloch-Ø 6 mm, Ø x B 38 x 20 mm, TK 70 kg Das Apparaterad TENTE PP, Gleitlager eignet sich für den Einsatz im Innenbereich, z.B. im Lebensmittelbereich oder in ...
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räde...
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager Technische Daten - TENTE Räder: Rad-durchmesser 50 mm Radbreite 19 mm Tragfähigkeit 40 kg Tragfä...
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 ...
TENTE® Apparaterad Stahl, elektrisch leitfähig, Ø x B 75 x 25 mm, TK 110 kg Das Apparaterad TENTE Stahl, elektrisch leitfähig eignet sich aufgrund seiner weichen und elastischen Lauffläche besonder...
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die For...
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt ...
TENTE Lenkrolle Agila nachlaufender Totalfeststeller 100 mm Platte Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewic...
TENTE Lenkrolle Agila nachlaufender Totalfeststeller 75 mm Platte Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewich...
TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 100 mm mit Rückenloch Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max....
TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 100 mm mit Rückenloch und Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eig...
TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max....
TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch und Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eig...