Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 850 kg, Bauhöhe 205 mm, 968
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582315325
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00802003
EAN/GTIN:
4031582315325
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle tente 160mm
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen:
Rad-durchmesser 160 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 135 x 110 mm
Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
Plattenloch 11 mm
Ausladung 58 mm
Bauhöhe 205 mm
Tragfähigkeit 850 kg
Tragfähigkeit (statisch) 1700 kg
- TENTE Lenkrollen 9680TOP160P63:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Störkreis-durchmesser:
276 mm
Bauhöhe:
205 mm
Tragfähigkeit:
850 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1700 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
4.057 kg
Störkreisradius:
138 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Schwerlastrollen
Weitere Suchbegriffe:
tente lenkrolle
,
Lenkrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 850 kg,TOP160x50-20
Tente
00801134
ab € 26,67*
Zubehör
Zubehör,Foot Protection 160
Tente
00863584
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen