Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
ESD-Bockrolle
>
Artikel
Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 155 mm, 347
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C172-4031582365498
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00028778
EAN/GTIN:
4031582365498
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
tente bockrolle 125 mm
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, elektrisch leitfähig, Rollenlager
Technische Daten - TENTE Bockrollen:
Rad-durchmesser 125 mm
Radbreite 37 mm
Plattenabmessung 103 x 85 mm
Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
Plattenloch 9 mm
Bauhöhe 155 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Bockrollen 3478DYR125P62:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.921 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
... >
Technischer Handel
>
TENTE
>
Transportgeräterollen
Weitere Suchbegriffe:
bockrolle 125mm
,
Bockrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,DVR125x37-12
Tente
00030521
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen