Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Bockrolle KRN NB 015/125/35R, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper Gehäuse: Serie BK • starkes Stahlblech, galvanis...
Bockrolle mit Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Eigengewicht: 1.1 kg, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 90 mm, Plattenlänge: 102 mm, Radbr...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37 mm Naben Länge x Ø 50 x 15 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraublo...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...
Bockrolle Traglast 130 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Fel...