Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Targus AWU100205GL laptop-ständer Silber 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     C1740-AWU100205GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWU100205GL
EAN/GTIN:
     5051794036619
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der elegante und robuste Targus® Portable Stand mit integriertem USB-A-Hub ist aus Aluminium gefertigt und lässt sich auf ein ultrakompaktes Format (25,3 x 6 x 1,83 cm) zusammenklappen, so dass er perfekt in einem Targus®-Rucksack oder einer Laptoptasche des modernen mobilen Arbeiters verstaut werden kann, der seinen Laptop an mehreren Arbeitsplätzen in eine Workstation verwandeln möchte.

Die robuste Konstruktion aus Aluminium bietet nicht nur eine stabile Plattform für Ihren Laptop, sondern verfügt auch über eine hohe Wärmereduzierung, um eine Überhitzung Ihres Geräts zu verhindern. Außerdem kann sie in 5 verschiedene Positionen eingestellt werden, damit Ihr Laptop-Bildschirm in Ihrer Augenlinie bleibt und Sie eine optimale Arbeitshaltung einnehmen können, um Rücken- und Nackenbeschwerden zu vermeiden.

Das Targus® 100W PD GaN Wall Charger (APA109GL) ist der perfekte Begleiter für diesen Ständer mit integriertem Hub. Es liefert bis zu 100 W Leistung, wenn es an den USB-C-Anschluss unter dem Ständer angeschlossen wird, wobei die Leistung dann über das USB-C-Kabel auf den Laptop und anderes angeschlossenes Zubehör verteilt wird.

Sorgen Sie für Ordnung, wenn Sie unterwegs arbeiten, und schließen Sie Tastatur, Maus, externes Flash-Laufwerk oder Smart-Geräte zentral über 4 USB-A-Datenanschlüsse an, die alle eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s unterstützen - ideal für mobiles Arbeiten an verschiedenen Orten.

Ermüdung des Nackens und Überanstrengung der Augen minimieren
Stellen Sie die Höhe Ihres Laptops in 5 verschiedenen Winkeln ein, um Ihr Gerät in eine optimale Position für die tägliche Arbeit zu bringen. Ohne Werkzeug können Sie Ihren Laptop auf Augenhöhe halten, um Ermüdung des Nackens und Überanstrengung der Augen zu vermeiden und so eine bequemere Arbeitshaltung zu ermöglichen. Außerdem ermöglicht es eine bessere Luftzirkulation, damit Ihr Notebook kühler bleibt.

Ein organisierter Arbeitsbereich
Mit seinem integrierten Hub fügt dieser Ständer 4 USB-A-Anschlüsse hinzu, so dass Sie ganz einfach die neueste Tastatur, ein externes Laufwerk oder anderes Zubehör anschließen können, um Ihren Arbeitsplatz individuell zu gestalten und gleichzeitig Kabel zu vermeiden.

Robust und tragbar
Der robuste, hochwertige Aluminiumrahmen ist leicht und sorgt für eine effiziente Wärmereduzierung Ihres Laptops, während die rutschfesten Pads an der Ober- und Unterseite den Ständer und Ihren Laptop an Ort und Stelle halten. Durch sein faltbares Design lässt er sich leicht zusammenpacken und überallhin mitnehmen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB Datenübertragungsraten:
5000 Mbit/s
USB-Ladeport:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Ursprungsland:
China
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Anzahl der Höhenpostionen:
5
Anzahl der anpassbaren Positionen:
5
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
15.6 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Breite:
62 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
360 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.