Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Targus DOCK310EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-DOCK310EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     DOCK310EUZ
EAN/GTIN:
     5051794030556
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Übersicht

Schaffen Sie sich einen praktischen, produktiven Arbeitsplatz mit der universellen USB-C DV4K-Dockingstation mit 65-W-Stromversorgung. In dieser kompakten und leistungsstarken Dockingstation sind alle Anschlüsse und Ladefunktionen untergebracht, die Sie benötigen. Entwickelt für eine Vielzahl von Laptopmarken und Betriebssystemen, einschließlich Windows, MacOS, Ubuntu, Android und Chrome. Klare 4K-Videos und der Anschluss von bis zu zwei Bildschirmen sprechen für sich. Mit zwei HDMI-2.0-Anschlüssen können zwei Bildschirme (3840 x 2160 p60) unterstützt werden. Außerdem können Sie Ihr Lieblingszubehör mit einer Kombination aus USB-A (3x USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse) und USB-C (1x 3.2 Gen 1 Type-C) sowie Ethernet- und Audioanschlüssen verbinden.

Unterstützt zwei HDMI-Monitore

Nutzen Sie die neueste Displaytechnologie mit zwei HDMI 2.0-Anschlüssen und erleben Sie ein erstklassiges, ultrahochauflösendes Bild.

Onboard USB 3.2 für erweiterte Peripheriegeräte und zum Aufladen

Drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse und 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss erleichtern das Hinzufügen der neuesten Tastaturen, externen Festplatten und anderer Peripheriegeräte, mit denen der Arbeitsbereich individuell gestaltet werden kann.

Innovatives Design

Die kompakte und schlanke Dockingstation eignet sich besonders gut für kleinere Arbeitsplätze und beengte Platzverhältnisse.
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
HDMI-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Schwarz
HD-Typ:
5K Ultra HD
Kabelsperre-Slot:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.