Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK430EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-DOCK430EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     DOCK430EUZ
EAN/GTIN:
     5051794028843
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Targus USB-C™ DisplayPort™ Alt- Modus Dockingstation mit 85 W Ladeleistung gibt Ihrer Workstation mehr Power. Dieser Alt-Modus ist kompakt, leistungsstark und bietet alle Anschlüsse und die nötige Power in einer Dock. Die DOCK430 wurde für eine Vielzahl von Laptopmarken und Betriebssystemen entworfen und ist mit verschiedensten Hosts, Geräten und Peripheriegeräten kompatibel.

Genießen Sie gestochen scharfe, klare native Videos und unterstützen Sie eine Verbindung mit bis zu zwei Monitoren. Mit zwei DisplayPort™ 1.4-Anschlüssen und einem HDMI 2.0-Anschluss können Sie zwei Monitore (2560x1440 p60) oder einen Monitor (3840x2160 p60) und verschiedene niedrigere Auflösungen unterstützen. Außerdem können Sie all Ihr Lieblingszubehör mit einer Kombination aus USB-A (4 USB 3.2 Gen1-Anschlüsse, 1 Schnellladeanschluss) und USB-C (1x 3.2 Gen2) sowie Ethernet- und Audioanschlüssen anschließen.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
1500 g
Ethernet/LAN:
Ja
Breite des Versandkartons:
272.9 mm
Höhe des Versandkartons:
180 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.